M12(P1.25 3カ-W フランジN(Sツキ(キシュウ 大阪魂 13381816

 

M12(P1.25 3カ-W フランジN(Sツキ(キシュウ 大阪魂 13381816
M12(P1.25 3カ-W フランジN(Sツキ(キシュウ 大阪魂 13381816
M12(P1.25 3カ-W フランジN(Sツキ(キシュウ 大阪魂 13381816

3カ-W フランジN(Sツキ(キシュウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(11個)
ねじの呼びdM12(17×1.25)
内容量1袋(11個)注文コード13381816品番M12(P1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法s(mm)17寸法m(mm)11ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM12(17×1.25)寸法dc(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする