曜日別特売
5/16-24UNF ユニクロ ナイロンN (UNF 大阪魂 13382087

 

5/16-24UNF ユニクロ ナイロンN (UNF 大阪魂 13382087
5/16-24UNF ユニクロ ナイロンN (UNF 大阪魂 13382087
5/16-24UNF ユニクロ ナイロンN (UNF 大阪魂 13382087

ユニクロ ナイロンN (UNF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(21個)
内容量1袋(21個)注文コード13382087品番5/16-24UNF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

形状
ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。
ナイロンの材質は66ナイロン。
特徴
ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
ー40℃~120℃までで使用出来ます。

サイズ5/16-24寸法L(mm)6.73寸法H(mm)9.11寸法B(mm)12.75寸法C(mm)14.52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする