曜日別特売
1/2X19X50 ドブタカN(ポンチツキアトタップ 大阪魂 13382270

 

1/2X19X50 ドブタカN(ポンチツキアトタップ 大阪魂 13382270
1/2X19X50 ドブタカN(ポンチツキアトタップ 大阪魂 13382270
1/2X19X50 ドブタカN(ポンチツキアトタップ 大阪魂 13382270

ドブタカN(ポンチツキアトタップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びdW1/2注文コード13382270品番1/2X19X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)19寸法S(mm)19寸法l(mm)501インチ当たり山数12ねじの呼びdW1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする