大阪魂
ナマリレスBSビット(フランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(19個)
1袋(22個)
1袋(19個)
1袋(15個)
1袋(11個)
ねじの呼び
M3
M2.6
M3
M4
ピッチ(mm)
0.5
0.45
0.5
0.7
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(19個)
注文コード
13382805
品番
FB-3001EC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.5
寸法L1(mm)
4
寸法t(mm)
0.5
寸法D1(mm)
4.5
寸法D2(mm)
4.8
寸法L2(mm)
3.5
寸法D3(mm)
5.5
ねじの呼び
M3