曜日別特売
BSAH-2 バス車内安全標識ヨコエコボード BSAH-2ヨコPP グリーンクロス 13383048

使用例

BSAH-2 バス車内安全標識ヨコエコボード BSAH-2ヨコPP グリーンクロス 13383048
BSAH-2 バス車内安全標識ヨコエコボード BSAH-2ヨコPP グリーンクロス 13383048

バス車内安全標識ヨコエコボード BSAH-2ヨコPP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード13383048品番BSAH-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

バスなどで乗客の置き去りを防止するための注意喚起と、車内の安全を確認したことを周囲に知らせる為の安全標識になります。ご使用方法は、乗客全員の降車を確認し、車内の安全をチェックしたら、本製品を車外に見えるようにバックミラーに吊るすだけです。取付け吊るすためのてぐす等は付属しておりません。

用途バスや車での置き去りを防止する注意喚起に。仕様角R仕様材質エコボード厚さ(mm)1寸法(mm)4カ所穴:2高さ(mm)300横幅(mm)450取付け方法吊り下げ(てぐす等は付属しておりません)表示内容全員バスから降車しました。車内点検・確認チェック済み
注意
※取り付け用のてぐす等は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,250/税込1,375
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする