曜日別特売
#8X36-1D ステンスプリュ-(UNFスプリュ-(UNF 大阪魂 13383119

 

#8X36-1D ステンスプリュ-(UNFスプリュ-(UNF 大阪魂 13383119
#8X36-1D ステンスプリュ-(UNFスプリュ-(UNF 大阪魂 13383119
#8X36-1D ステンスプリュ-(UNFスプリュ-(UNF 大阪魂 13383119

ステンスプリュ-(UNFスプリュ-(UNF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びNo.8-36
自由巻数(±1/4)3 7/8
内容量1袋(3個)注文コード13383119品番#8X36-1D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)36自由巻数(±1/4)3 7/8寸法L2(mm)4.17自由外径最大(Φmm)5.69ねじの呼びNo.8-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする