大阪魂
ステンスプリュ-(UNFスプリュ-(UNF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
No.8-36
No.8-36
No.10-32
自由巻数(±1/4)
9 1/8
3 7/8
6 1/2
9 1/8
9 1/2
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
13383137
品番
#8X36-2D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
36
自由巻数(±1/4)
9 1/8
寸法L2(mm)
8.33
自由外径最大(Φmm)
5.69
ねじの呼び
No.8-36