曜日別特売
M5-1.5D ステンリコイルタングレス(P=0.8 大阪魂 13383250

 

M5-1.5D ステンリコイルタングレス(P=0.8 大阪魂 13383250
M5-1.5D ステンリコイルタングレス(P=0.8 大阪魂 13383250
M5-1.5D ステンリコイルタングレス(P=0.8 大阪魂 13383250

ステンリコイルタングレス(P=0.8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)
呼び長さ1.5D
内容量1袋(4個)注文コード13383250品番M5-1.5D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズM5-0.8区分メトリック並目適合ドリル径(mm)5.2呼び長さ1.5D自由外径最大(Φmm)6.20~6.50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする