1/4X20-0.8 ステンEサ-ト(サンキャクヨウ 大阪魂 13383356

 

1/4X20-0.8 ステンEサ-ト(サンキャクヨウ 大阪魂 13383356
1/4X20-0.8 ステンEサ-ト(サンキャクヨウ 大阪魂 13383356
1/4X20-0.8 ステンEサ-ト(サンキャクヨウ 大阪魂 13383356

ステンEサ-ト(サンキャクヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)ねじの呼びU1/4-20注文コード13383356品番1/4X20-0.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20タップ下穴径最大(Φmm)7.02自由外径最大(Φmm)8.49ねじの呼びU1/4-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする