M6(10X13 ステンEロックN(CAPツキフランジ 大阪魂 13383417

 

M6(10X13 ステンEロックN(CAPツキフランジ 大阪魂 13383417
M6(10X13 ステンEロックN(CAPツキフランジ 大阪魂 13383417
M6(10X13 ステンEロックN(CAPツキフランジ 大阪魂 13383417

ステンEロックN(CAPツキフランジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)
呼び径dM6
内容量1袋(3個)注文コード13383417品番M6(10X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

ゆるみ止め機能付きのCAP付きフランジナットです。
ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。
広い座面による強い締結力とフリクションリングによる安定したゆるみ止め機能を兼ね備えています。

寸法L(mm)6寸法H(mm)12.3寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)13寸法B(mm)10寸法C(mm)11.5寸法M(mm)9.8呼び径dM6ピッチP(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする