大阪魂
SUS316LレイカンチョウN(R)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法H(mm)
16
11
16
18
23
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13383916
品番
M8(D=31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M8
タイプ
R
寸法H(mm)
16
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
31
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
6
寸法J(mm)
9
羽根幅(mm)
31
寸法G1(mm)
4.5
寸法G2(mm)
5.5