大阪魂
SUS316LレイカンチョウN(R)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法H(mm)
23
11
16
18
23
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13383941
品番
M12(D=48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,709
販売価格(税別)
¥
1,554
バスケットに入れる
サイズ
M12
タイプ
R
寸法H(mm)
23
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
48
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
9
寸法J(mm)
13
羽根幅(mm)
48
寸法G1(mm)
7
寸法G2(mm)
8