M5 3カ-W ステイブルN(CAPツキ 大阪魂 13383959

 

M5 3カ-W ステイブルN(CAPツキ 大阪魂 13383959
M5 3カ-W ステイブルN(CAPツキ 大阪魂 13383959
M5 3カ-W ステイブルN(CAPツキ 大阪魂 13383959

3カ-W ステイブルN(CAPツキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
呼び径dM5
ピッチP(mm)0.8
内容量1袋(10個)注文コード13383959品番M5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。

寸法H(mm)9.5寸法S(mm)8寸法h1(mm)7.8寸法h2(mm)4呼び径dM5ピッチP(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする