M16(24X13 ユニクロ 4カクN 大阪魂 13384135

 

M16(24X13 ユニクロ 4カクN 大阪魂 13384135
M16(24X13 ユニクロ 4カクN 大阪魂 13384135
M16(24X13 ユニクロ 4カクN 大阪魂 13384135

ユニクロ 4カクN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM16
内容量1個注文コード13384135品番M16(24X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥842
販売価格(税別)
765
ピッチ(mm)2寸法S(mm)24寸法m(mm)13ねじの呼びM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする