曜日別特売
8X13X15 3カ-W タカN(ヒダリ 大阪魂 13384275

 

8X13X15 3カ-W タカN(ヒダリ 大阪魂 13384275
8X13X15 3カ-W タカN(ヒダリ 大阪魂 13384275
8X13X15 3カ-W タカN(ヒダリ 大阪魂 13384275

3カ-W タカN(ヒダリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(6個)ねじの呼びdM8長さ(mm)13注文コード13384275品番8X13X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)13ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)13表面処理3価ホワイト寸法l(mm)15ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする