曜日別特売
10X17X50 ユニクロ タカN(ポンチツキ 大阪魂 13384309

 

10X17X50 ユニクロ タカN(ポンチツキ 大阪魂 13384309
10X17X50 ユニクロ タカN(ポンチツキ 大阪魂 13384309
10X17X50 ユニクロ タカN(ポンチツキ 大阪魂 13384309

ユニクロ タカN(ポンチツキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM10
長さ(mm)17
内容量1個注文コード13384309品番10X17X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)17寸法l(mm)50寸法s(mm)17ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする