曜日別特売
M6-8X50 3カ-W イケイタカN(B=13 大阪魂 13384345

 

M6-8X50 3カ-W イケイタカN(B=13 大阪魂 13384345
M6-8X50 3カ-W イケイタカN(B=13 大阪魂 13384345
M6-8X50 3カ-W イケイタカN(B=13 大阪魂 13384345

3カ-W イケイタカN(B=13

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)50注文コード13384345品番M6-8X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,194
販売価格(税別)
1,085
長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径M6-M8寸法L1(mm)31寸法A(mm)M6寸法S(mm)13寸法B(mm)M8寸法L2(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする