M6-40 3カ-W スパンクナット(BP 大阪魂 13384440

 

M6-40 3カ-W スパンクナット(BP 大阪魂 13384440
M6-40 3カ-W スパンクナット(BP 大阪魂 13384440
M6-40 3カ-W スパンクナット(BP 大阪魂 13384440

3カ-W スパンクナット(BP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(15個)
下穴径(Φmm)9.1
寸法d(mm)9
寸法L(mm)16.5
内容量1袋(15個)注文コード13384440品番M6-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

スパンクナット(ブラインドナット)
特徴
スパンクナットは、ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。
専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
薄頭型(BFタイプ)と平頭型(BPタイプ)をご用意しています。

簡単・迅速・確実の取り付け
◆ハンディータイプの専用のエアーナッター、電気ナッターで一発取り付けが可能です。
◆片側施工で、簡単に取り付けできます。
◆母材の両面から確実に挟み込むみ、強力な取付けねじ精度を保証します。
◆旧来工法と比べ、コストダウンが可能です。

取付け工具紹介
専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。

用途
◆住宅部門
サッシ・カーテンオール・門扉・窓格子・スチール家具・ソーラーパネル・厨房機等
◆家電部門
冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等
◆車両部門
乗用車・バス・トラック・コンテナ・航空機・鉄道車両・船舶等
◆その他
電子部品・通信システム・事務用機器・自動販売機・配電盤・農業用機械等
サイズM6(P1.0)寸法L(mm)16.5寸法H(mm)1.5寸法d(mm)9下穴径(Φmm)9.1寸法D(mm)12.3板厚(mm)2.5~4.0呼称6M-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする