曜日別特売
M4(7X10 クロ-ムフランジN(Sナシ 大阪魂 13384738

 

M4(7X10 クロ-ムフランジN(Sナシ 大阪魂 13384738
M4(7X10 クロ-ムフランジN(Sナシ 大阪魂 13384738
M4(7X10 クロ-ムフランジN(Sナシ 大阪魂 13384738

クロ-ムフランジN(Sナシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(68個)
ねじの呼びdM4
内容量1袋(68個)注文コード13384738品番M4(7X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

形状
二面幅より大きい座面が付いたナットです。
座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。
特徴
座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。
ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。
一体物なので、脱落の危険性がありません。
キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。

寸法m(mm)4.5平径(mm)7ねじの呼びdM4寸法dc(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする