大阪魂
ドブイケイタカN(B=14
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
25
25
30
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13385000
品番
M8-10X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法L(mm)
25
呼び径
M8-M10
寸法L1(mm)
15
寸法A(mm)
M8
寸法S(mm)
14
寸法B(mm)
M10
寸法L2(mm)
10