大阪魂
ドブザツキKナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(3個)
1袋(2個)
1個
呼び
M12
M8
M10
M12
ねじピッチ(mm)
1.75
1.25
1.5
1.75
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13385140
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ねじピッチ(mm)
1.75
寸法H(mm)
12.5
呼び
M12
寸法t(mm)
2
寸法D(Φmm)
30
寸法B(mm)
19
寸法H1(mm)
10.5