曜日別特売
1/8(B14H4 ニッケルBSカンヨウロックナット(PF 大阪魂 13385535

 

1/8(B14H4 ニッケルBSカンヨウロックナット(PF 大阪魂 13385535
1/8(B14H4 ニッケルBSカンヨウロックナット(PF 大阪魂 13385535
1/8(B14H4 ニッケルBSカンヨウロックナット(PF 大阪魂 13385535

ニッケルBSカンヨウロックナット(PF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
呼び1/8
内容量1袋(2個)注文コード13385535品番1/8(B14H4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
呼び1/8寸法B(mm)14寸法C(mm)4寸法A(inch)PF1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする