1/2(B24H7 ニッケルBSカンヨウロックナット(PF 大阪魂 13385560

 

1/2(B24H7 ニッケルBSカンヨウロックナット(PF 大阪魂 13385560
1/2(B24H7 ニッケルBSカンヨウロックナット(PF 大阪魂 13385560
1/2(B24H7 ニッケルBSカンヨウロックナット(PF 大阪魂 13385560

ニッケルBSカンヨウロックナット(PF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
呼び1/2
内容量1個注文コード13385560品番1/2(B24H7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
呼び1/2寸法B(mm)24寸法C(mm)7寸法A(inch)PF1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする