M6(10X17 SUSザガネツキUナット 大阪魂 13385971

 

M6(10X17 SUSザガネツキUナット 大阪魂 13385971
M6(10X17 SUSザガネツキUナット 大阪魂 13385971
M6(10X17 SUSザガネツキUナット 大阪魂 13385971

SUSザガネツキUナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
呼び径dM6
ピッチP(mm)1
内容量1袋(2個)注文コード13385971品番M6(10X17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

皿バネ径が大きいのでルーズ孔やパカ孔にも対応
各所からのご要望にお応えして、U-NUT六角形状に大型の皿パネを組み込み一体化しました。
一体化された皿パネ付U-NUTは、省力化が図れ組付け作業効率もアップし、部品の取付け忘れ防止や在庫管理の手間も低減されます。
特長
ステンレス製晶(SUS304)
ナットやスプリング、ワッシャ一、皿パネも一体化
皿パネ外径が大きいので、ルーズ孔やパ力孔にも対応
スプリングワッシャーも座金も不要
アンカーボルトにも使用可能
ねじは並目ピッチ
メリット
施工のトータルコストダウンが可能
被締付け物にキズがつかない
施工時の管理が容易
部品点数の削減
メッキの剥離が軽減
部品管理が容易
組付け作業が簡単

材質ナット本体:SUS304、フリクションリング:SUS301、座金:SUS304寸法S(mm)10寸法e(mm)11.5寸法h1(mm)6.5寸法h2(mm)5.1寸法c(mm)1呼び径dM6ピッチP(mm)1寸法dc(Φmm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする