大阪魂
SUSイケイタカN(B=23
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
40
40
50
寸法L(mm)
40
40
50
呼び径
M12-W5/8
M12-W5/8
W3/8-W5/8
W1/2-W5/8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13386111
品番
M12-5/8X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,284
販売価格(税別)
¥
2,985
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法L(mm)
40
呼び径
M12-W5/8
寸法L1(mm)
25
寸法A(mm)
M12
寸法S(mm)
23
寸法B(mm)
W5/8
寸法L2(mm)
20