曜日別特売
3/8-5/8X50 SUSイケイタカN(B=23 大阪魂 13386120

 

3/8-5/8X50 SUSイケイタカN(B=23 大阪魂 13386120
3/8-5/8X50 SUSイケイタカN(B=23 大阪魂 13386120
3/8-5/8X50 SUSイケイタカN(B=23 大阪魂 13386120

SUSイケイタカN(B=23

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)50
寸法L(mm)50
呼び径W3/8-W5/8
内容量1個注文コード13386120品番3/8-5/8X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,051
販売価格(税別)
2,774
長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W3/8-W5/8寸法L1(mm)30寸法A(mm)E3/8寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8寸法L2(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする