曜日別特売
M1.7X3 SUS303 ROHS イリサ-トP=0.35 大阪魂 13386278

M1.7X3 SUS303 ROHS イリサ-トP=0.35 大阪魂 13386278
M1.7X3 SUS303 ROHS イリサ-トP=0.35 大阪魂 13386278

SUS303 ROHS イリサ-トP=0.35

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)ねじの呼びM1.7長さ(mm)3注文コード13386278品番M1.7X3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)3ねじの呼びM1.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする