大阪魂
RノンクロS ステン クサビナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(7個)
1袋(4個)
1袋(2個)
ねじの呼び
M10
M6
M8
M10
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
13386960
品番
M10X1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
1.5
寸法H(mm)
10
寸法F(mm)
14
寸法B(mm)
21
ねじの呼び
M10