曜日別特売
LM5-2D ステンロックロックEサ-トP=0.8 大阪魂 13387048

 

LM5-2D ステンロックロックEサ-トP=0.8 大阪魂 13387048
LM5-2D ステンロックロックEサ-トP=0.8 大阪魂 13387048
LM5-2D ステンロックロックEサ-トP=0.8 大阪魂 13387048

ステンロックロックEサ-トP=0.8

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(5個)
内容量1袋(5個)注文コード13387048品番LM5-2D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
自由巻数(±1/4)9 7/8タップ下穴径最大(Φmm)5.33自由外径最大(Φmm)6.62ねじの呼びM5-0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする