大阪魂
3カ-W インサ-トフクロN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(18個)
1袋(18個)
1袋(3個)
ねじの呼びd
M5
M5
M10
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(18個)
注文コード
13387678
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法t(mm)
0.4
寸法S(mm)
8
寸法m(mm)
5.5
寸法m3(mm)
9.5
ねじの呼びd
M5
寸法dc(mm)
12