大阪魂
ユニクロ イケイタカN(B=24
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径
W5/8-M16
W3/8-M16
W5/8-M16
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13388071
品番
5/8-M16X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,465
販売価格(税別)
¥
1,332
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法L(mm)
50
呼び径
W5/8-M16
寸法L1(mm)
25
寸法A(mm)
W5/8
寸法S(mm)
24
寸法B(mm)
M16
寸法L2(mm)
20