曜日別特売
3/8-1/2X50 3カ-W ヨコアナツキイケイタカN(B17 大阪魂 13388089

 

3/8-1/2X50 3カ-W ヨコアナツキイケイタカN(B17 大阪魂 13388089
3/8-1/2X50 3カ-W ヨコアナツキイケイタカN(B17 大阪魂 13388089
3/8-1/2X50 3カ-W ヨコアナツキイケイタカN(B17 大阪魂 13388089

3カ-W ヨコアナツキイケイタカN(B17

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)50
内容量1個注文コード13388089品番3/8-1/2X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
800
長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W3/8-W1/2寸法L1(mm)33寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)W1/2寸法L2(mm)25寸法b(mm)15寸法a(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする