曜日別特売
M5(8X5 ナイロンN(DIN 大阪魂 13388685

 

M5(8X5 ナイロンN(DIN 大阪魂 13388685
M5(8X5 ナイロンN(DIN 大阪魂 13388685
M5(8X5 ナイロンN(DIN 大阪魂 13388685

ナイロンN(DIN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(45個)
ねじの呼びM5
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(45個)注文コード13388685品番M5(8X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

形状
ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。
ナイロンの材質は66ナイロン。
特徴
ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
ー40℃~120℃までで使用出来ます。

ピッチ(mm)0.8寸法s(mm)8寸法m(mm)5ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする