M16(24X38 ドブザガネツキUナット 大阪魂 13388737

 

M16(24X38 ドブザガネツキUナット 大阪魂 13388737
M16(24X38 ドブザガネツキUナット 大阪魂 13388737
M16(24X38 ドブザガネツキUナット 大阪魂 13388737

ドブザガネツキUナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
呼び径dM16
ピッチP(mm)2
内容量1個注文コード13388737品番M16(24X38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥741
販売価格(税別)
674

皿バネ径が大きいのでルーズ孔やパカ孔にも対応
各所からのご要望にお応えして、U-NUT六角形状に大型の皿パネを組み込み一体化しました。
一体化された皿パネ付U-NUTは、省力化が図れ組付け作業効率もアップし、部品の取付け忘れ防止や在庫管理の手間も低減されます。
特長
ステンレス製晶(SUS304)
ナットやスプリング、ワッシャ一、皿パネも一体化
皿パネ外径が大きいので、ルーズ孔やパ力孔にも対応
スプリングワッシャーも座金も不要
アンカーボルトにも使用可能
ねじは並目ピッチ
メリット
施工のトータルコストダウンが可能
被締付け物にキズがつかない
施工時の管理が容易
部品点数の削減
メッキの剥離が軽減
部品管理が容易
組付け作業が簡単

材質ナット本体:SS400、フリクションリング:SUS301、座金:SPCC寸法S(mm)24寸法e(mm)27.7寸法h1(mm)17.5寸法h2(mm)14.5寸法c(mm)3呼び径dM16ピッチP(mm)2寸法dc(Φmm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする