曜日別特売
M6 コウキンノブ(G-1)N(シロ 大阪魂 13388780

 

M6 コウキンノブ(G-1)N(シロ 大阪魂 13388780
M6 コウキンノブ(G-1)N(シロ 大阪魂 13388780
M6 コウキンノブ(G-1)N(シロ 大阪魂 13388780

コウキンノブ(G-1)N(シロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)サイズM6注文コード13388780品番M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズM6タイプ抗菌KGN-1寸法D(Φmm)22寸法E(mm)8.5寸法B(mm)9寸法C(mm)17寸法A(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする