曜日別特売
5/8-M16X50 ドブイケイタカN(B=24 大阪魂 13389148

 

5/8-M16X50 ドブイケイタカN(B=24 大阪魂 13389148
5/8-M16X50 ドブイケイタカN(B=24 大阪魂 13389148
5/8-M16X50 ドブイケイタカN(B=24 大阪魂 13389148

ドブイケイタカN(B=24

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径W5/8-M16
内容量1個注文コード13389148品番5/8-M16X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,748
販売価格(税別)
1,589
長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W5/8-M16寸法L1(mm)25寸法A(mm)W5/8寸法S(mm)24寸法B(mm)M16寸法L2(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする