曜日別特売
5/16-3/8X40 ドブ イケイタカN(B=14 大阪魂 13389166

 

5/16-3/8X40 ドブ イケイタカN(B=14 大阪魂 13389166
5/16-3/8X40 ドブ イケイタカN(B=14 大阪魂 13389166
5/16-3/8X40 ドブ イケイタカN(B=14 大阪魂 13389166

ドブ イケイタカN(B=14

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)40
内容量1個注文コード13389166品番5/16-3/8X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥822
販売価格(税別)
747
長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径W5/16-W3/8寸法L1(mm)25寸法A(mm)W5/16寸法S(mm)14寸法B(mm)W3/8寸法L2(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする