大阪魂
ナイロンケショウN(NO2(シロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4
M4
M5
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
13389270
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6
型
No.2
寸法H(mm)
8
寸法D(mm)
14
寸法C(mm)
11
有効深さ(mm)
4
ねじの呼び
M4