曜日別特売
M12X1.75 パ-カ-6カクウエルドN1A(タナハラ 大阪魂 13389489

 

M12X1.75 パ-カ-6カクウエルドN1A(タナハラ 大阪魂 13389489
M12X1.75 パ-カ-6カクウエルドN1A(タナハラ 大阪魂 13389489
M12X1.75 パ-カ-6カクウエルドN1A(タナハラ 大阪魂 13389489

パ-カ-6カクウエルドN1A(タナハラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(15個)
ねじの呼びM12
内容量1袋(15個)注文コード13389489品番M12X1.75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)1.75寸法H(mm)11寸法t(mm)1.2寸法S(mm)19寸法D(mm)15寸法D1(mm)15寸法h(mm)0.7寸法g(mm)0.8寸法f(mm)0.2~1.2ねじの呼びM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする