M4 BSナイロンケショウナット(クロL2 大阪魂 13389638

 

M4 BSナイロンケショウナット(クロL2 大阪魂 13389638
M4 BSナイロンケショウナット(クロL2 大阪魂 13389638
M4 BSナイロンケショウナット(クロL2 大阪魂 13389638

BSナイロンケショウナット(クロL2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)
ねじの呼びM4
内容量1袋(3個)注文コード13389638品番M4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、ナイロン6(白もしくは黒)タイプL-2寸法H(mm)12寸法D(mm)25寸法C(mm)21有効深さ(mm)5.5ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする