大阪魂
SUS6)ウエルドN(Pツキ(DIN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(8個)
1袋(8個)
1袋(5個)
ねじの呼びd
M8
M8
M10
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
13389857
品番
M8(14X6.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ドイツのDIN規格に基づいた溶接ナットです。
3方向の突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。
パイロット付きとなり、相手材の下穴との位置決めの役割を果たします。
寸法H(mm)
6.5
寸法t(mm)
0.9
寸法S(mm)
14
寸法D1(mm)
10.5
寸法h(mm)
0.5
ねじの呼びd
M8