大阪魂
SUS4カクウエルドセンタ-ロックN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(8個)
1袋(8個)
1袋(6個)
ねじの呼びd
M5
M5
M8
ピッチ(mm)
0.8
0.8
1.25
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
13389875
品番
M5(9X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
4
寸法S(mm)
9
寸法S1(mm)
10.4
ねじの呼びd
M5