大阪魂
SUSイケイタカN(B=13
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
30
20
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13389970
品番
M6-8X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,093
販売価格(税別)
¥
994
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法L(mm)
30
呼び径
M6-M8
寸法L1(mm)
21
寸法A(mm)
M6
寸法S(mm)
13
寸法B(mm)
M8
寸法L2(mm)
15