曜日別特売
M12-1/2X40 SUSイケイタカN(B=19 大阪魂 13389979

 

M12-1/2X40 SUSイケイタカN(B=19 大阪魂 13389979
M12-1/2X40 SUSイケイタカN(B=19 大阪魂 13389979
M12-1/2X40 SUSイケイタカN(B=19 大阪魂 13389979

SUSイケイタカN(B=19

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)40
内容量1個注文コード13389979品番M12-1/2X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,223
販売価格(税別)
1,112
長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径M12-W1/2寸法L1(mm)20寸法A(mm)M12寸法S(mm)19寸法B(mm)W1/2寸法L2(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする