大阪魂
SUSイケイタカN(B=19
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
50
40
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13389988
品番
M12-1/2X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,665
販売価格(税別)
¥
1,514
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法L(mm)
50
呼び径
M12-W1/2
寸法L1(mm)
25
寸法A(mm)
M12
寸法S(mm)
19
寸法B(mm)
W1/2
寸法L2(mm)
22