曜日別特売
M8(1Aガタ SUS6カクウエルドN(KMセイコウ 大阪魂 13390591

 

M8(1Aガタ SUS6カクウエルドN(KMセイコウ 大阪魂 13390591
M8(1Aガタ SUS6カクウエルドN(KMセイコウ 大阪魂 13390591
M8(1Aガタ SUS6カクウエルドN(KMセイコウ 大阪魂 13390591

SUS6カクウエルドN(KMセイコウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(6個)
ねじの呼びdM8
内容量1袋(6個)注文コード13390591品番M8(1Aガタ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)7.5寸法t(mm)0.8寸法S(mm)15寸法D(mm)11寸法D1(mm)11寸法h(mm)0.5寸法g(mm)0.8寸法f(mm)0.2~1.2ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする