大阪魂
S45C(H)タカナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法l(mm)
20
注文コード
13390871
品番
10X17X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法l
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
17
寸法l(mm)
20
寸法s(mm)
17
ねじの呼びd
M10