M12X1.25 3カ-W SCM435 Uナット(ホソメ 大阪魂 13390950

 

M12X1.25 3カ-W SCM435 Uナット(ホソメ 大阪魂 13390950
M12X1.25 3カ-W SCM435 Uナット(ホソメ 大阪魂 13390950
M12X1.25 3カ-W SCM435 Uナット(ホソメ 大阪魂 13390950

3カ-W SCM435 Uナット(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径M12
内容量1個注文コード13390950品番M12X1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,438
販売価格(税別)
2,216

形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。

長さ(mm)1.25ピッチ(mm)1.25呼び径M12寸法s(mm)19寸法h(mm)10.5寸法m(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする