1" 3カユニクロ Uナット Uナット (1シュ 大阪魂 13391291

 

1" 3カユニクロ Uナット Uナット (1シュ 大阪魂 13391291
1" 3カユニクロ Uナット Uナット (1シュ 大阪魂 13391291
1" 3カユニクロ Uナット Uナット (1シュ 大阪魂 13391291

3カユニクロ Uナット Uナット (1シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13391291品番1"
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,535
販売価格(税別)
5,032

形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。

呼び径w1”山数8寸法s(mm)41寸法h(mm)22.5寸法m(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする