5/8-11UNC ユニクロ ナイロンN(1シュ(UNC 大阪魂 13391519

 

5/8-11UNC ユニクロ ナイロンN(1シュ(UNC 大阪魂 13391519
5/8-11UNC ユニクロ ナイロンN(1シュ(UNC 大阪魂 13391519
5/8-11UNC ユニクロ ナイロンN(1シュ(UNC 大阪魂 13391519

ユニクロ ナイロンN(1シュ(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13391519品番5/8-11UNC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,059
販売価格(税別)
963

形状
ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。
ナイロンの材質は66ナイロン。
特徴
ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
ー40℃~120℃までで使用出来ます。

サイズ5/8-11寸法L(mm)15.44寸法H(mm)19.43寸法B(mm)23.87寸法C(mm)27.07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする